Bræddebolt med firkantet hals og møtrik DIN 603 med møtrik, stål, styrkeklasse 4.8, forzinket, blå passiveret
DIN 603, stål 4.8, forzinket, med møtrik
BRÆDDEBOLT M/MØ DIN603 4.8 FZB M12X80
Dag-til-dag levering for varer på hovedlager
Bestil inden: 7 timer, 20 min., 1 sek.Anvendes i trækonstruktion, især tømrerarbejde, præfabrikeret boligbyggeri, køretøjskonstruktion (f.eks. læsseplatforme på lastbiler), bådebyggeri, handelsmessekonstruktion, stilladser, til tunge transportskinner eller maskinkasser og transportkasser til søtransport. Bruges til at samle trædele eller træ- og metaldele. Den firkantede hals er sænket ned i træet. Borets diameter afhænger af gevinddimension. Når træ forbindes med træ, skal der placeres en større skive under møtrikken, f.eks. en skive til trækonstruktion.
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M12 |
Længde (l1) | 80 mm |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | Trækstyrke min. 400 MPa |
Overflade | Zink, lagtykkelse 5, blank, blålig til blåligt iriserende |
Hoveddiameter (dk) | 30.65 mm |
Hovedhøjde (k1) | 6.95 mm |
Firkantbredde (V) | 12.7 mm |
Firkanthøjde (f) | 8.75 mm |
Standarder | DIN 603 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Design | Med møtrik |
Hovedtype | Kophoved firkantet hals (CP) (navngivet efter US-standard: bræddebolt) |
Hoveddetaljer | Mit Vierkantansatz |
Gevindtype | M |
Stigning | 1.75 mm |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Gevindlængde (metrisk gevind) (b) | 30 mm |
Produktklasse | C |